token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

3MVP915V105Q

3MVP915V105Q

BROWNING 3MVP915V105Q

Variable Speed Pulley; 3 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; 5V Belt Series; 9.1" Pitch Dia Min; 10-1/2" Pitch Dia Max; 3-1/8" Face Wid Min; 3-1/2" Face Wid Max; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method

Br. Materijala

3MVP915V105Q

BDI br. Materijala

322297

KOL.

Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
23.995
UNSPSC
26111813
Evropski broj artikla
0662289193806
Serije kaiševa
5V
Broj žlebova
3
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
Q2
Utor Da/Ne
Yes
Metod podešavanja
Manual Turn
Ostale karakteristike
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
Inčni - metrički
Inch
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Kategorija - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupa proizvoda - BDI
M02350
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.40
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Variable Speed
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
3MVP915V105Q
Interni broj proizvođača
1019413
Težina / lbs
55
Duži opis
Variable Speed Pulley; 3 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; 5V Belt Series; 9.1" Pitch Dia Min; 10-1/2" Pitch Dia Max; 3-1/8" Face Wid Min; 3-1/2" Face Wid Max; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
Spoljni prečnik
10.6 inč | 269.24 milimetar
Maksimalni nazivni prečnik
10.5 inč | 266.7 milimetar
Širina profila, minimalna
3.125 inč | 79.375 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
1 To 2-5/8 inč | 25 To 70 milimetar
Maksimalna širina remena
0.625 inč | 15.875 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Minimalna širina remena
0.625 inč | 15.875 milimetar
Širina profila, maksimalna
3.5 inč | 88.9 milimetar
Minimalni nazivni prečnik
9.1 inč | 231.14 milimetar