15BSS20
BOSTON GEAR 15BSS20
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.995" Outside Diameter; 0.943" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
BDI br. Materijala
173203
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0781711541869
Tip glavčine
B-Hub One Side
Način montiranja
Rough Bore
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Tip lanca
ANSI Roller Chain
Materijal
Stainless Steel
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
Yes
Ostale karakteristike
Miniature Chain Sprocket
Kategorija - BDI
Sprockets
Grupa proizvoda - BDI
M02342
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.10.50
Niz ključnih reči
Miniature Chain
URL proizvođača
https://www.bostongear.com
Duži opis
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.995" Outside Diameter; 0.943" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Korak lanca
0.148 inč | 3.759 milimetar
Prečnik koraka
0.943 inč | 23.952 milimetar
Spoljni prečnik
0.995 inč | 25.273 milimetar