28B13
MARTIN SPROCKET & GR 28B13
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 207.01MM Outside Diameter; 185.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
BDI br. Materijala
618091
Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0697950406565
Tip glavčine
B-Hub One Side
Način montiranja
Rough Bore
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Tip lanca
ISO Roller Chain
Mak. unutrašnji prečnik
93
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
Yes
Ostale karakteristike
Simplex Type
Kategorija - BDI
Sprockets
Grupa proizvoda - BDI
M02342
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.10.50
Niz ključnih reči
Roller Chain
URL proizvođača
https://www.martinsprocket.com
Duži opis
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 207.01MM Outside Diameter; 185.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Prečnik koraka
7.313 inč | 185.74 milimetar
Spoljni prečnik
8.15 inč | 207.01 milimetar
Korak lanca
1.75 inč | 44.45 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar