token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

PHS 06B-1B92

PHS 06B-1B92

SKF PHS 06B-1B92

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 92 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 278.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Br. Materijala

PHS 06B-1B92

BDI br. Materijala

1284704

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
5.229
UNSPSC
31171901
Evropski broj artikla
7316572791998
Veličina lanca
06B-1
Broj zuba
92
Broj zubaca
1
Tip glavčine
B-Hub One Side
Način montiranja
Rough Bore
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Kaljeni zupci
No
Tip lanca
ISO Roller Chain
Utor Da/Ne
No
Materijal
Steel
Mak. unutrašnji prečnik
55
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
Yes
Ostale karakteristike
14MM Plain Bore
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Sprockets
Grupa proizvoda - BDI
M02342
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.10.50
Imenica
Sprocket
Niz ključnih reči
Roller Chain
URL proizvođača
https://www.skf.com
Težina / lbs
12.01519
Duži opis
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 92 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 278.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Korak lanca
0.375 inč | 9.525 milimetar
Spoljni prečnik
0 inč | 0 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik koraka
10.984 inč | 278.99 milimetar