token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

API-60-1R 10 COIL CT CO LNK-SH

41 100 REEL OBSOLETE DO NOT USE 11/22

BOSTON GEAR 41 100 REEL OBSOLETE DO NOT USE 11/22

Chain; 41 Chain Size; Riveted; Chain; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; 9/64" Pin Diameter; Curved

Br. Materijala

41 100 REEL OBSOLETE DO NOT USE 11/22

BDI br. Materijala

177001

Nije više dostupno
Naziv proizvođača
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.127
Veličina lanca
41
Osnovna struktura
Riveted
Komponenta
Chain
Serija lanca
Standard
Broj redova
1
Materijal
Carbon Steel
Interne posebne karakteristike
No
Tip lanca
ANSI
Jedinična cena
FT
Broj komada u paketu za narudžbu
100
Minimalna količina za narudžbu
100
Materijal valjka
Steel
Oblik ploče
Curved
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Chain
Grupa proizvoda - BDI
M02290
Harmonizovana carinska šifra
7315.11.00.60
Imenica
Chain
Niz ključnih reči
Roller
URL proizvođača
https://www.bostongear.com
Duži opis
Chain; 41 Chain Size; Riveted; Chain; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; 9/64" Pin Diameter; Curved
Prečnik zatiča
0.141 inč | 3.581 milimetar
Prečnik valjka
0.306 inč | 7.77 milimetar
Širina valjka
0.25 inč | 6.35 milimetar
Visina ploče
0.39 inč | 9.906 milimetar
Korak lanca
0.5 inč | 12.7 milimetar
Debljina ploče
0.05 inč | 1.27 milimetar