PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

M2 20X20X1000 GEAR RACK NR. CR28100

M2 20X20X1000 GEAR RACK NR. CR28100

SATI M2 20X20X1000 GEAR RACK NR. CR28100

M2 DP Pitch; 20MM Face Width; 20MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 18MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel

Br. Materijala

M2 20X20X1000 GEAR RACK NR. CR28100

BDI br. Materijala

840125

KOL.

ZALIHE:
1
Brend
Naziv proizvođača
SATI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
1.401
UNSPSC
31171709
Korak
M2 DP
Ugao pritiska
20 Degree
Materijal
Steel
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
Kategorija - BDI
Gear Rack
Grupa proizvoda - BDI
520
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.90.00
Imenica
Gear
Niz ključnih reči
Rack
URL proizvođača
Težina / lbs
3.086
Duži opis
M2 DP Pitch; 20MM Face Width; 20MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 18MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Ukupna debljina
0.787 inč | 20 milimetar
Dužina
19.685 inč | 500 milimetar
Podloga nagibne linije
0.709 inč | 18 milimetar
Širina profila
0.787 inč | 20 milimetar