PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

M4 40X40X1000 GEAR RACK NR. CR31100

M3 30X30X1000 GEAR RACK NR. CR30100

SATI M3 30X30X1000 GEAR RACK NR. CR30100

M3 DP Pitch; 30MM Face Width; 30MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 27MM Pitch Line Backing; 1000MM Length; Steel

Br. Materijala

M3 30X30X1000 GEAR RACK NR. CR30100

BDI br. Materijala

840127

KOL.

ZALIHE:
10
Brend
Naziv proizvođača
SATI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
6.306
UNSPSC
31171709
Korak
M3 DP
Ugao pritiska
20 Degree
Materijal
Steel
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
Kategorija - BDI
Gear Rack
Grupa proizvoda - BDI
520
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.90.00
Imenica
Gear
Niz ključnih reči
Rack
URL proizvođača
Težina / lbs
13.889
Duži opis
M3 DP Pitch; 30MM Face Width; 30MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 27MM Pitch Line Backing; 1000MM Length; Steel
Širina profila
1.181 inč | 30 milimetar
Podloga nagibne linije
1.063 inč | 27 milimetar
Ukupna debljina
1.181 inč | 30 milimetar
Dužina
39.37 inč | 1,000 milimetar