PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

M2 20X20X1000 GEAR RACK NR. CR28100

M4 40X40X1000 GEAR RACK NR. CR31100

SATI M4 40X40X1000 GEAR RACK NR. CR31100

M4 DP Pitch; 40MM Face Width; 40MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 36MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel

Br. Materijala

M4 40X40X1000 GEAR RACK NR. CR31100

BDI br. Materijala

840129

KOL.

ZALIHE:
2
Brend
Naziv proizvođača
SATI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
5.505
UNSPSC
31171709
Korak
M4 DP
Ugao pritiska
20 Degree
Materijal
Steel
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
Kategorija - BDI
Gear Rack
Grupa proizvoda - BDI
520
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.90.00
Imenica
Gear
Niz ključnih reči
Rack
URL proizvođača
Težina / lbs
12.125
Duži opis
M4 DP Pitch; 40MM Face Width; 40MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 36MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Dužina
19.685 inč | 500 milimetar
Širina profila
1.575 inč | 40 milimetar
Ukupna debljina
1.575 inč | 40 milimetar
Podloga nagibne linije
1.417 inč | 36 milimetar