token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

CD 1145

W1250

MARTIN SPROCKET & GR W1250

Worm Gear; 4.167" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

Br. Materijala

W1250

BDI br. Materijala

612872

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.71
UNSPSC
31171712
Evropski broj artikla
0697950051024
Korak
12 DP
Način montiranja
Rough Bore
Broj zuba
50
Ugao pritiska
14-1/2 Degree
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
Yes
Mak. unutrašnji prečnik
0
Tip zupčanika
Worm Gear
Materijal
Cast Iron
Smer
Right Hand
Navoj
Single
Kaljeni zupci
No
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Web Style | Minimum Bore 5/8
Kategorija - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa proizvoda - BDI
520
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.90.00
Imenica
Gear
Niz ključnih reči
Worm
Broj artikla proizvođača
W1250
Interni broj proizvođača
W1250
Težina / lbs
1.5
Duži opis
Worm Gear; 4.167" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Prečnik glavčine
1.5 inč | 38.1 milimetar
Širina profila
0.5 inč | 12.7 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik koraka
4.167 inč | 105.842 milimetar