token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

0220-77191

0220-77191

HUB CITY 0220-77191

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 210 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

Br. Materijala

0220-77191

BDI br. Materijala

468930

Nije više dostupno
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
11.35
Trgovačko ime
POWERCUBE
Tip reduktora
Right Angle
Nazivni odnos
40:1
Montažni okvir
143TC/145TC
Tip ulaza
C-Face Quill
Tip izlaza
Hollow Shaft
Motor uključen
No
Nazivna maksimalna ulazna snaga
0.75HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
43.8
Način montiranja
Shaft Mounted
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
43.8
Zupčasti prenos
Worm
Proizvođačka serija
210
Montažni položaj
Floor
Raspored montažnih vijaka
Rectangular
Baza uključena
No
Nazivna vrednost ulaza plus um
0.787HP
Materijal i završna obrada kućišta
Cast Iron
Izlazni obrtni momenat
748In-Lbs
Hlađenje ventilatorom
No
Ostale karakteristike
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque Arm Bolt Hole 0.438 Inch
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Reducers Right Angle
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.10.00
Imenica
Reducer
Niz ključnih reči
Speed Worm
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Duži opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 210 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Baza do ose izlaznog vratila
2.437 inč | 61.9 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
4.501 inč | 114.325 milimetar
Razmak osa
2.064 inč | 52.426 milimetar
Izlazni otvor
0.938 inč | 23.825 milimetar
Nazivni razmak osa
2.06 inč | 52.324 milimetar
Ukupna dužina
7.5 inč | 190.5 milimetar
Prečnik rupe za vijak
0.375 inč | 9.525 milimetar
Ukupna širina
5.56 inč | 141.224 milimetar
Ukupna visina
7.251 inč | 184.175 milimetar
Prečnik ulaznog vratila
0.875 inč | 22.225 milimetar