token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

W 12

W 12

TIMKEN W 12

Locking Washer; 3-11/32" Outside Diameter; 2.4" Inside Diameter; 0.053" Thickness; 15/64" Tang Width; Reversing Tang; N-12 | NL-12 Locknut Part Number

Br. Materijala

W 12

BDI br. Materijala

1374826

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
TIMKEN
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.069
UNSPSC
31161801
Evropski broj artikla
0087796034662
Reverzibilni zubac
Yes
Broj dela sigurnosne matice
N-12 | NL-12
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupa proizvoda - BDI
B02222
Harmonizovana carinska šifra
7318.21.00.90
Imenica
Washer
Niz ključnih reči
Locking
URL proizvođača
https://www.timken.com
Težina / lbs
0.048
Duži opis
Locking Washer; 3-11/32" Outside Diameter; 2.4" Inside Diameter; 0.053" Thickness; 15/64" Tang Width; Reversing Tang; N-12 | NL-12 Locknut Part Number
Spoljni prečnik
3.344 inč | 84.938 milimetar
Širina zubaca
0.234 inč | 5.944 milimetar
Unutrašnji prečnik
2.4 inč | 60.96 mm
Debljina
0.053 inč | 1.346 milimetar