Naziv proizvođača
REGAL REXNORD
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0786582563996
Naziv proizvoda
Overload Safety Device
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Static Torque 1 to 30Lb-in
Tip proizvoda
Permanent Magnet
Trgovačko ime
PRECISION TORK
Tip resetovanja
Automatic
Broj frikcionih diskova
0
Ručno podešavanje
Set Screw
Primena
Conveyor | Bottle Capping
Ostale karakteristike
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Kategorija - BDI
Overload Safety Device
Grupa proizvoda - BDI
640
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
https://www.warnerelectric.com
Broj artikla proizvođača
MC5-1
Duži opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1 t
Unutrašnji prečnik
1 inč | 25.4 milimetar