PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

OC900

OC131-2

LINN GEAR OC131-2

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Reborable Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Max

Br. Materijala

OC131-2

BDI br. Materijala

583004

KOL.

Naziv proizvođača
LINN GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.136
Naziv proizvoda
Overload Safety Device
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Reborable
Obrtni moment
Maximum Static Torque 150Lb-in
Tip proizvoda
Friction Disc
Koristi se sa
Sprocket
Serije proizvoda
OC
Tip resetovanja
Automatic
Broj opruga
2
Broj frikcionih diskova
2
Pokretanje
Automatic
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Drive Saver
Kategorija - BDI
Overload Safety Device
Grupa proizvoda - BDI
590
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Imenica
Clutch
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
Broj artikla proizvođača
OC131-2
Težina / lbs
0.3
Duži opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Reborable Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Max
Unutrašnji prečnik
0.25 inč | 6.35 milimetar