PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

OC600-2X1.437

OC600-2X1.437

LINN GEAR OC600-2X1.437

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stat

Br. Materijala

OC600-2X1.437

BDI br. Materijala

583048

KOL.

Naziv proizvođača
LINN GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
4.535
Naziv proizvoda
Overload Safety Device
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Maximum Static Torque 5300Lb-in
Tip proizvoda
Friction Disc
Koristi se sa
Sprocket
Serije proizvoda
OC
Tip resetovanja
Automatic
Broj opruga
2
Broj frikcionih diskova
2
Pokretanje
Automatic
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Drive Saver
Kategorija - BDI
Overload Safety Device
Grupa proizvoda - BDI
590
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Imenica
Clutch
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
Broj artikla proizvođača
OC600-2X1.437
Težina / lbs
10
Duži opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stat
Unutrašnji prečnik
1.438 inč | 36.525 milimetar