PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

OC600X1.625

OC600X1.375

LINN GEAR OC600X1.375

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stati

Br. Materijala

OC600X1.375

BDI br. Materijala

583041

KOL.

Naziv proizvođača
LINN GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
4.535
Naziv proizvoda
Overload Safety Device
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Maximum Static Torque 3800Lb-in
Tip proizvoda
Friction Disc
Koristi se sa
Sprocket
Serije proizvoda
OC
Tip resetovanja
Automatic
Broj opruga
1
Broj frikcionih diskova
2
Pokretanje
Automatic
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Drive Saver
Kategorija - BDI
Overload Safety Device
Grupa proizvoda - BDI
590
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Imenica
Clutch
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
Broj artikla proizvođača
OC600X1.375
Težina / lbs
10
Duži opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stati
Unutrašnji prečnik
1.375 inč | 34.925 milimetar