Naziv proizvođača
REGAL REXNORD
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0781711163948
Naziv proizvoda
Overload Safety Device
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Static Torque 200 to 850Lb-in
Koristi se sa
Sprocket | Sheave
Trgovačko ime
TRIG-O-MATIC
Tip resetovanja
Automatic
Broj frikcionih diskova
0
Ručno podešavanje
Adjusting Screw
Primena
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Ostale karakteristike
Single Position Engagement | Bidirectional | Full Shaft | Light Torque
Kategorija - BDI
Overload Safety Device
Grupa proizvoda - BDI
640
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
https://www.bostongear.com
Duži opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Unutrašnji prečnik
1.25 inč | 31.75 milimetar