PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

TP110LX3 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 12/20

TP110HX 2 3/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BROWNING TP110HX 2 3/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

Br. Materijala

TP110HX 2 3/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BDI br. Materijala

313686

KOL.

Naziv proizvođača
REGAL BELOIT
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
80.799
UNSPSC
26111912
Naziv proizvoda
Overload Safety Device
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Static Torque 13878 to 45103Lb-in
Tip proizvoda
Ball Detent
Koristi se sa
Sprocket | Coupling
Trgovačko ime
TORQ/PRO
Serije proizvoda
TP
Tip resetovanja
Jog
Broj opruga
1
Broj frikcionih diskova
0
Pokretanje
Automatic
Ručno podešavanje
Adjusting Nut
Primena
General Use
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Release Type | Reversible
Kategorija - BDI
Overload Safety Device
Grupa proizvoda - BDI
590
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Imenica
Clutch
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
TP110HX 2 3/8
Težina / lbs
153.4
Duži opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Unutrašnji prečnik
2.375 inč | 60.325 milimetar