PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

TPX35LX7/8 OBSOLÈTE 12/20

TPX35LX 1 1/16 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BROWNING TPX35LX 1 1/16 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu

Br. Materijala

TPX35LX 1 1/16 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BDI br. Materijala

313520

KOL.

Naziv proizvođača
REGAL BELOIT
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
2.906
UNSPSC
26111912
Naziv proizvoda
Overload Safety Device
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Static Torque 16.96 to 50.16Lb-ft
Tip proizvoda
Ball Detent
Koristi se sa
Sprocket | Coupling
Trgovačko ime
TORQ/PRO-X
Serije proizvoda
TPX
Tip resetovanja
Jog
Broj opruga
5
Broj frikcionih diskova
0
Pokretanje
Automatic
Ručno podešavanje
Adjusting Nut
Primena
High Precision Use | Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Textiles Machinery
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Easy Set Adjustment | Zero Backlash | Reversible
Kategorija - BDI
Overload Safety Device
Grupa proizvoda - BDI
590
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Imenica
Clutch
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
TPX35LX 1 1/16
Težina / lbs
5.533
Duži opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu
Unutrašnji prečnik
1.063 inč | 27 milimetar