PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

TPZ30MXMPB OBSOLETE DO NOT USE 12/20

TPZ30MXMPB OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BROWNING TPZ30MXMPB OBSOLETE DO NOT USE 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Reborable Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torqu

Br. Materijala

TPZ30MXMPB OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BDI br. Materijala

313623

KOL.

Naziv proizvođača
REGAL BELOIT
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
4.521
UNSPSC
26111912
Naziv proizvoda
Overload Safety Device
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Reborable
Obrtni moment
Static Torque 14.75 to 30.98Lb-ft
Tip proizvoda
Ball Detent
Koristi se sa
Sprocket | Coupling
Trgovačko ime
TORQ/PRO-Z
Serije proizvoda
TPZ
Tip resetovanja
Manual
Broj opruga
4
Broj frikcionih diskova
0
Pokretanje
Automatic
Ručno podešavanje
Set Screw
Primena
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Kategorija - BDI
Overload Safety Device
Grupa proizvoda - BDI
590
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Imenica
Clutch
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
TPZ30MXMPB
Težina / lbs
9.2
Duži opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Reborable Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torqu
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar