Naziv proizvođača
TSUBAKI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Naziv proizvoda
Torque Limiter
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Bushed
Obrtni moment
Static Torque 14 to 54Nm
Tip proizvoda
Friction Facing
Tip resetovanja
Automatic
Broj frikcionih diskova
0
Ručno podešavanje
Adjusting Nut
Primena
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
Ostale karakteristike
Easy Set Adjustment | 0.88" Bore
Kategorija - BDI
Torque Limiter
Grupa proizvoda - BDI
M02344
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
https://www.ustsubaki.com
Duži opis
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 14 to 54Nm; Friction Facing Product Type
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar