PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

TL500-2B6.5

TL500-1-B6.5

TSUBAKI TL500-1-B6.5

Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 47 to 210Nm; Friction Facing Product Type

Br. Materijala

TL500-1-B6.5

BDI br. Materijala

15040174

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
TSUBAKI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111912
Naziv proizvoda
Torque Limiter
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Bushed
Obrtni moment
Static Torque 47 to 210Nm
Tip proizvoda
Friction Facing
Koristi se sa
Sprocket
Trgovačko ime
SAFCON
Serije proizvoda
TL
Tip resetovanja
Automatic
Broj opruga
1
Broj frikcionih diskova
0
Pokretanje
Automatic
Ručno podešavanje
Adjusting Nut
Primena
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Easy Set Adjustment
Kategorija - BDI
Torque Limiter
Grupa proizvoda - BDI
M02344
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Imenica
Clutch
Niz ključnih reči
Mechanical
URL proizvođača
https://www.ustsubaki.com
Duži opis
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 47 to 210Nm; Friction Facing Product Type
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar