PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE
12398 / 1.25X1.968X0.438 HM14 R

1.000X1.250X.125BO VITON

12398 / 1.25X1.968X0.438 HM14 R

SKF 12398 / 1.25X1.968X0.438 HM14 R

Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

Br. Materijala

12398 / 1.25X1.968X0.438 HM14 R

BDI br. Materijala

1240751

KOL.

KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.019
UNSPSC
31411705
Evropski broj artikla
0085311011136
Oznaka generičkog dizajna
C_R_HM14
Materijal usne
Nitrile
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Inch
S oprugom
No
Broj zaptivnih usana
1
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
None
Konstrukcija kućišta
Steel
Oznaka konstrukcije zaptivke
HM14
Ostale karakteristike
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
350
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
Broj artikla proizvođača
12398
Težina / lbs
0.088
Duži opis
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Unutrašnji prečnik kućišta
1.968 inč | 49.987 milimetar
Stvarna širina
0.438 inč | 11.125 milimetar
Nazivna širina
0.438 inč | 11.125 milimetar
Prečnik vratila
1.25 inč | 31.75 milimetar