token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

25815-1356

25815-1356

GARLOCK 25815-1356

30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 151-PAG Seal Design Code

Br. Materijala

25815-1356

BDI br. Materijala

385802

Nije više dostupno
KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
1.888
Oznaka generičkog dizajna
GAR_151-PAG
Materijal usne
Hydrogenated Nitrile
Zaptivka puna ili s urezom
Split
Inčni - metrički
Inch
S oprugom
Yes
Broj zaptivnih usana
1
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
Carbon Steel Garter
Konstrukcija kućišta
Rubber
Oznaka konstrukcije zaptivke
151-PAG
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
S02250
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
URL proizvođača
https://www.garlock.com
Broj artikla proizvođača
25815-1356
Interni broj proizvođača
25815-1356
Težina / lbs
4.162
Duži opis
30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 151-PAG Seal Design Code
Nazivna širina
0.984 inč | 24.994 milimetar
Stvarna širina
0.984 inč | 24.994 milimetar
Prečnik vratila
30.709 inč | 780.009 milimetar
Unutrašnji prečnik kućišta
33.228 inč | 843.991 milimetar