PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

12483 / 1.25X2X0.438 CRW1 P

20X37X7 CRW1 R

SKF 20X37X7 CRW1 R

Lip Seal; 20MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

Br. Materijala

20X37X7 CRW1 R

BDI br. Materijala

15093696

KOL.

KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
Evropski broj artikla
0085311006187
Oznaka generičkog dizajna
C_R_CRW1
Materijal usne
Nitrile
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Metric
S oprugom
Yes
Broj zaptivnih usana
1
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
Carbon Steel Garter
Konstrukcija kućišta
Steel
Oznaka konstrukcije zaptivke
CRW1
Ostale karakteristike
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
S02250
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
Broj artikla proizvođača
20X37X7 CRW1 R
Težina / lbs
0.07
Duži opis
Lip Seal; 20MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Nazivna širina
0.276 inč | 7 milimetar
Unutrašnji prečnik kućišta
1.457 inč | 37 milimetar
Prečnik vratila
0.787 inč | 20 milimetar
Stvarna širina
0.276 inč | 7 milimetar