token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

PWB 40X48.6X5.3

PWB 40X48.6X5.3

SKF PWB 40X48.6X5.3

40MM Shaft Dia; 48.6MM Housing Bore; 5.3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; PWB Seal Design Code

Br. Materijala

PWB 40X48.6X5.3

BDI br. Materijala

1294142

Nije više dostupno
KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
Oznaka generičkog dizajna
C_R_PWB
Materijal usne
Polyurethane
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Metric
S oprugom
No
Broj zaptivnih usana
1
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
None
Konstrukcija kućišta
Rubber
Oznaka konstrukcije zaptivke
PWB
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
S02250
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
URL proizvođača
https://www.skf.com
Duži opis
40MM Shaft Dia; 48.6MM Housing Bore; 5.3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; PWB Seal Design Code
Unutrašnji prečnik kućišta
1.913 inč | 48.6 milimetar
Stvarna širina
0.209 inč | 5.3 milimetar
Nazivna širina
0.209 inč | 5.3 milimetar
Prečnik vratila
1.575 inč | 40 milimetar