724-D10-J
BOSTON GEAR 724-D10-J
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Br. Materijala
724-D10-J
BDI br. Materijala
1480528
CENA
ZALIHE:
KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
17.282
UNSPSC
26111537
Evropski broj artikla
0884107194271
Tip reduktora
Right Angle
Nazivni odnos
10:1
Montažni okvir
Not Applicable
Tip ulaza
Shaft
Tip izlaza
Right Hand
Motor uključen
No
Nazivna maksimalna ulazna snaga
3HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
175
Način montiranja
Direct Mounted
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
175
Zupčasti prenos
Worm
Proizvođačka serija
700
Montažni položaj
Floor
Raspored montažnih vijaka
Rectangular
Maksimalna vrednost poprečne sile i um
900Lbs
Baza uključena
Yes
Nazivna vrednost ulaza plus um
3.18HP
Materijal i završna obrada kućišta
Rugged Fine Grained Cast Iron
Izlazni obrtni momenat
1069In-Lbs
Hlađenje ventilatorom
No
Ostale karakteristike
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Reducers Right Angle
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.10.00
Imenica
Reducer
Niz ključnih reči
Speed Worm
URL proizvođača
https://www.bostongear.com
Duži opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Razmak osa
2.38 inč | 60.452 milimetar
Prečnik izlaznog vratila
1.125 inč | 28.575 milimetar
Ukupna dužina
8.94 inč | 227.076 milimetar
Prečnik rupe za vijak
0.375 inč | 9.525 milimetar
Dužina ulaznog vratila
2 inč | 50.8 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
4.88 inč | 123.952 milimetar
Ukupna visina
6.94 inč | 176.276 milimetar
Ukupna širina
7.81 inč | 198.374 milimetar
Prečnik ulaznog vratila
0.75 inč | 19.05 milimetar
Dužina izlaznog vratila
2.37 inč | 60.198 milimetar
Nazivni razmak osa
2.31 inč | 58.674 milimetar
Baza do ose izlaznog vratila
2.5 inč | 63.5 milimetar