PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

BK67 2-5/8 W/PRESSED BEARINGS

BK67 2-5/8 W/PRESSED BEARINGS

MARTIN SPROCKET & GR BK67 2-5/8 W/PRESSED BEARINGS

Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 6.45" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing Bushing Size; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.7" Pitch Minimum; 6.1" Pitch Maximum; Keyway

Br. Materijala

BK67 2-5/8 W/PRESSED BEARINGS

BDI br. Materijala

24869542

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111806
Broj žlebova
1
Način montiranja
Finished Bore
Veličina čaure
No Bushing
Serije kaiševa
4L | A | 5L | B
Utor Da/Ne
Yes
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Ostale karakteristike
Web Style
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa proizvoda - BDI
M02350
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.40
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Transmission
URL proizvođača
https://www.martinsprocket.com
Duži opis
Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 6.45" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing Bushing Size; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.7" Pitch Minimum; 6.1" Pitch Maximum; Keyway
Minimalna širina remena
0.5 inč | 12.7 milimetar
Minimalni nazivni prečnik
5.7 inč | 144.78 milimetar
Maksimalni nazivni prečnik
6.1 inč | 154.94 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.625 inč | 15.875 milimetar
Maksimalna širina remena
0.656 inč | 16.662 milimetar
Spoljni prečnik
6.45 inč | 163.83 milimetar