PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

CF 5/8 B

CF 5/8 B

MCGILL CF 5/8 B

Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Br. Materijala

CF 5/8 B

BDI br. Materijala

17031030

KOL.

ZALIHE:
10
Brend
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.001
UNSPSC
31171530
Evropski broj artikla
0726166030711
Profil površine valjaka
Flat
Profil
Stud Type
Dimenzija navoja
1/4-28
Profil svornjaka
Standard Stud
Kućište
Open
Kotrljajući element
Needle Bearing
Ponovno podmazivanje
Yes
Šesterougaoni ključ
Yes
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Full Complement
Kategorija - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa proizvoda - BDI
B04120
Harmonizovana carinska šifra
8482.40.00.00
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Cam Follower
URL proizvođača
https://www.regalbeloit.com
Broj artikla proizvođača
CF 5/8 B
Interni broj proizvođača
2040102000
Težina / lbs
0.045
Duži opis
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Prečnik svornjaka
0.25 inč | 6.35 milimetar
Prečnik valjka
0.625 inč | 15.875 milimetar
Širina valjka
0.438 inč | 11.125 milimetar