PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

2222

2222

NTN 2222

Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Shaft Mount; 200MM Outside Diameter; 53MM Inner Race Width; 53MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Br. Materijala

2222

BDI br. Materijala

1483359

KOL.

ZALIHE:
2
Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
6.659
UNSPSC
31171532
Evropski broj artikla
4547359782646
Način montiranja
Shaft
Kućište
Open
Kotrljajući element
Ball Bearing
Materijal kaveza
Steel
Klasa preciznosti
ABEC 1 | ISO P0
Unutrašnji zazor
C0-Medium
Broj redova kugli
Double Row
Ostale karakteristike
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupa proizvoda - BDI
B00152
Harmonizovana carinska šifra
8482.10.50.68
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Self Aligning
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Težina / lbs
14.8812
Duži opis
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Shaft Mount; 200MM Outside Diameter; 53MM Inner Race Width; 53MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Širina spoljne košuljice
2.087 inč | 53 milimetar
Širina unutrašnje košuljice
2.087 inč | 53 milimetar
Unutrašnji prečnik
4.331 inč | 110 milimetar
Spoljni prečnik
7.874 inč | 200 milimetar