PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

3303

3303

NTN 3303

Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

Br. Materijala

3303

BDI br. Materijala

1413420

KOL.

ZALIHE:
1
Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.192
UNSPSC
31171531
Evropski broj artikla
4547359296785
Kućište
Open
Mašinska obrada
No
Kotrljajući element
Ball Bearing
Broj redova kugli
Double Row
Klasa preciznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maksimalni kapacitet / utor za punjenje
Yes
Uskočnik
No
Materijal kaveza
Steel
Kontaktni ugao
30 Degree
Unutrašnji zazor
C0-Medium
Broj ležajeva
1 (Single)
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovana carinska šifra
8482.10.50.28
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Angular Contact
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Broj artikla proizvođača
3303
Težina / lbs
0.424
Duži opis
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Spoljni prečnik
1.85 inč | 47 milimetar
Širina
0.874 inč | 22.2 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.669 inč | 17 milimetar