PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

W 628/8-2Z

6010ZZ

NTN 6010ZZ

Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Br. Materijala

6010ZZ

BDI br. Materijala

1204984

KOL.

ZALIHE:
6
Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.261
UNSPSC
31171504
Evropski broj artikla
4547359003963
Kućište
2 Metal Shields
Klasa preciznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maksimalni kapacitet / utor za punjenje
No
Kotrljajući element
Ball Bearing
Uskočnik
No
Interne posebne karakteristike
No
Materijal kaveza
Steel
Unutrašnji zazor
C0-Medium
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Deep Groove
Kategorija - BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovana carinska šifra
8482.10.50.68
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Ball
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Broj artikla proizvođača
6010ZZ/2AU1
Težina / lbs
0.577
Duži opis
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Spoljni prečnik
3.15 inč | 80 milimetar
Širina spoljne košuljice
0.63 inč | 16 milimetar
Unutrašnji prečnik
1.969 inč | 50 milimetar