PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

6304 2RSJEM

6305LLBC3/EM

NTN 6305LLBC3/EM

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Br. Materijala

6305LLBC3/EM

BDI br. Materijala

1208095

KOL.

ZALIHE:
101
Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.23
UNSPSC
31171504
Evropski broj artikla
4547359574517
Kućište
2 Seals
Klasa preciznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maksimalni kapacitet / utor za punjenje
No
Kotrljajući element
Ball Bearing
Uskočnik
No
Interne posebne karakteristike
No
Materijal kaveza
Steel
Tip kućišta
Non-Contact Seal
Unutrašnji zazor
C3-Loose
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Deep Groove
Kategorija - BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovana carinska šifra
8482.10.50.68
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Ball
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Broj artikla proizvođača
6305LLBC3
Težina / lbs
0.511
Duži opis
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Širina spoljne košuljice
0.669 inč | 17 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.984 inč | 25 milimetar
Spoljni prečnik
2.441 inč | 62 milimetar