Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
4547359838787
Naziv proizvoda
Single Point Lubricator
Pogonski mehanizam
Electromechanical
Naziv maziva
Mobilgrease XHP 222
Materijal kućišta
Polyethylene
Period podmazivanja
1 To 12 Months
Nivo zaštite od penetracije
IP65
Karakteristika proizvoda
Refillable Cartridge
Maksimalni radni pritisak
6 Bar
Raspon radne temperature
14 To 122 Deg F
Primena
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Ostale karakteristike
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Kategorija - BDI
Single Point Lubricator
Grupa proizvoda - BDI
C00104
Harmonizovana carinska šifra
8479.89.98.99
Niz ključnih reči
Single Point Automatic
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Broj artikla proizvođača
4547359838787
Interni broj proizvođača
LUB-DRVKT250-111
Duži opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 250 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
Ukupni prečnik
2.953 inč | 75 milimetar
Ukupna visina
8.976 inč | 228 milimetar