Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
4547359838213
Naziv proizvoda
Single Point Lubricator
Pogonski mehanizam
Electrochemical
Naziv maziva
Lubriplate FMO 200
Materijal kućišta
Polyethylene
Period podmazivanja
1 To 12 Months
Nivo zaštite od penetracije
IP68
Karakteristika proizvoda
Disposable
Maksimalni radni pritisak
5 Bar
Raspon radne temperature
-4 To 140 Deg F
Primena
Ball Screw | Chain | Linear Guide Bar | Open Gear | Plain or Rolling Element Type Bearing
Ostale karakteristike
On/Off Capable
Kategorija - BDI
Single Point Lubricator
Grupa proizvoda - BDI
C00104
Harmonizovana carinska šifra
8479.89.98.99
Niz ključnih reči
Single Point Automatic
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Broj artikla proizvođača
4547359838213
Interni broj proizvođača
LUB-RDYKT60-117
Duži opis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; Lubriplate FMO 200; Oil; Polyethylene; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 140 Deg F; Disposable
Ukupna visina
3.406 inč | 86.5 milimetar
Ukupni prečnik
2.283 inč | 58 milimetar