PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

EWELLIX FLBU32 SELF LOCKING PACKED

End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 57.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Br. Materijala

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

BDI br. Materijala

1241032

KOL.

ZALIHE:
1
Brend
Naziv proizvođača
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Naziv proizvoda
End Support Block
Konstrukcija kućišta
Round
Kotrljajući element
Ball Bearing
Broj ležajeva
Double
Materijal
Steel
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Kategorija - BDI
Support Block Bearings
Grupa proizvoda - BDI
070
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.80.00
Imenica
End Support Block
Niz ključnih reči
Ball Screw Linear
URL proizvođača
https://www.ewellix.com
Broj artikla proizvođača
FLBU32 SELF LOCKING PACKED
Duži opis
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 57.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Unutrašnji prečnik
0.787 inč | 20 milimetar
Baza do ose vratila
0 inč | 0 milimetar
Dužina kućišta/bloka
3.543 inč | 90 milimetar
Prečnik rupe za montiranje
0.354 inč | 9 milimetar
Ukupna širina
2.256 inč | 57.3 milimetar
Ukupna visina
3.543 inč | 90 milimetar