Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Osnovna struktura
Plastic with Plastic Top
Tip lanca
Straight Running | Side Flexing
Tip materijala
White High Performance
Materijal osovine
Stainless Steel
Broj komada u paketu za narudžbu
10FT
Minimalna količina za narudžbu
10FT
Ostale karakteristike
With Tab
Kategorija - BDI
Flat Top Chain
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8428.39.00.00
Niz ključnih reči
Plate Top
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Duži opis
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
Širina jezička
2.4 inč | 60.96 milimetar
Debljina ploče
0.157 inč | 4 milimetar
Visina ploče
0.787 inč | 20 milimetar
Prečnik zatiča
0.28 inč | 7.1 milimetar
Korak lanca
1.5 inč | 38.1 milimetar
Širina baze
1.66 inč | 42.164 milimetar
Širina lanca
4.5 inč | 114.3 milimetar