PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

PHC 64B-1X10FT

35RIV 126P INCL C/L

TIMKEN 35RIV 126P INCL C/L

Roller Chain; 35; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Dia; 3/16" Roller Wid; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; 9/64" Pin Dia

Br. Materijala

35RIV 126P INCL C/L

BDI br. Materijala

21834355

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
TIMKEN
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151603
Grupa proizvoda - BDI
M02290
Harmonizovana carinska šifra
7315.11.00.60
Imenica
Chain
Niz ključnih reči
Roller
URL proizvođača
https://www.timken.com
Detalji proizvoda
Roller Chain
Specifikacija proizvoda
Roller Chain; 35; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Dia; 3/16" Roller Wid; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; 9/64" Pin Dia
Duži opis
Roller Chain; 35; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Dia; 3/16" Roller Wid; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; 9/64" Pin Dia