PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

161222SC-BX

02072ESEC-BX

DICHTOMATIK 02072ESEC-BX

1/4" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SEC Seal Design Code

Br. Materijala

02072ESEC-BX

BDI br. Materijala

902209

KOL.

KATEGORIJA
Naziv proizvođača
FREUDENBERG GROUP
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
Evropski broj artikla
0750886213390
Oznaka generičkog dizajna
C_R_HMS4
Materijal usne
Ethylene Propylene
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Inch
S oprugom
Yes
Broj zaptivnih usana
1
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
Carbon Steel Garter
Konstrukcija kućišta
Steel and Rubber
Oznaka konstrukcije zaptivke
SEC
Ostale karakteristike
Metal Reinforced Sealing Lip
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
350
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
Broj artikla proizvođača
02072ESEC
Duži opis
1/4" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SEC Seal Design Code
Prečnik vratila
0.25 inč | 6.35 milimetar
Stvarna širina
0.25 inč | 6.35 milimetar
Unutrašnji prečnik kućišta
0.75 inč | 19.05 milimetar
Nazivna širina
0.25 inč | 6.35 milimetar