PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

60X77X10TC-BX

03107425ETC

DICHTOMATIK 03107425ETC

5/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 0.259" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code

Br. Materijala

03107425ETC

BDI br. Materijala

879222

KOL.

KATEGORIJA
Naziv proizvođača
FREUDENBERG GROUP
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Oznaka generičkog dizajna
C_R_HMSA7
Materijal usne
Ethylene Propylene
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Inch
S oprugom
Yes
Broj zaptivnih usana
2
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
Carbon Steel Garter
Konstrukcija kućišta
Steel and Rubber
Oznaka konstrukcije zaptivke
TC
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
350
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
Broj artikla proizvođača
03107425ETC
Duži opis
5/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 0.259" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
Prečnik vratila
0.313 inč | 7.95 milimetar
Stvarna širina
0.259 inč | 6.579 milimetar
Unutrašnji prečnik kućišta
0.75 inč | 19.05 milimetar
Nazivna širina
0.25 inč | 6.35 milimetar