PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

05102PTM-H-BX

071014ETM-BX

DICHTOMATIK 071014ETM-BX

3/4" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 0.149" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 0.149" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM Seal Design Code

Br. Materijala

071014ETM-BX

BDI br. Materijala

877409

KOL.

KATEGORIJA
Naziv proizvođača
FREUDENBERG GROUP
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
Evropski broj artikla
0750886002031
Oznaka generičkog dizajna
TSM_TM
Materijal usne
Ethylene Propylene
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Inch
S oprugom
Yes
Broj zaptivnih usana
2
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
Carbon Steel Garter
Konstrukcija kućišta
Steel
Oznaka konstrukcije zaptivke
TM
Ostale karakteristike
Fully Rubberized Inner Case | Low Pressure
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
350
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
Broj artikla proizvođača
071014ETM
Duži opis
3/4" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 0.149" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 0.149" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM Seal Design Code
Unutrašnji prečnik kućišta
1 inč | 25.4 milimetar
Stvarna širina
0.149 inč | 3.785 milimetar
Prečnik vratila
0.75 inč | 19.05 milimetar
Nazivna širina
0.149 inč | 3.785 milimetar