PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

13157 / 1.313X2.282X0.25 CRWA1 R

071622ETB

DICHTOMATIK 071622ETB

3/4" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code

Br. Materijala

071622ETB

BDI br. Materijala

877413

KOL.

KATEGORIJA
Naziv proizvođača
FREUDENBERG GROUP
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Oznaka generičkog dizajna
C_R_CRWA1
Materijal usne
Ethylene Propylene
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Inch
S oprugom
Yes
Broj zaptivnih usana
2
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
Carbon Steel Garter
Konstrukcija kućišta
Steel
Oznaka konstrukcije zaptivke
TB
Ostale karakteristike
Without Inner Case | Low Pressure
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
350
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
Broj artikla proizvođača
071622ETB
Duži opis
3/4" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
Prečnik vratila
0.75 inč | 19.05 milimetar
Nazivna širina
0.25 inč | 6.35 milimetar
Unutrašnji prečnik kućišta
1.624 inč | 41.25 milimetar
Stvarna širina
0.25 inč | 6.35 milimetar