Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662461021903
Način montiranja
Set Screw
Konstrukcija kućišta
4 Bolt Square Flange Block
Kotrljajući element
Ball Bearing
Materijal kućišta
Cast Iron
Proširenje / bez proširenja
Non-Expansion
Montažni vijci
15/32 Inch
Broj dela za uložak
2-014C
Zaptivke
Single Lip Contact
Konfiguracija kućišta
1 Piece Solid
Konfiguracija pilota
No Pilot
Ostale karakteristike
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
Kategorija - BDI
Flange Block
Grupa proizvoda - BDI
M06110
Harmonizovana carinska šifra
8483.20.40.40
Niz ključnih reči
Flanged
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
SF-14C
Interni broj proizvođača
703423
Duži opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 7/8" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Unutrašnji prečnik
0.875 inč | 22.225 milimetar
Prečnik pilota uloška
0 inč | 0 milimetar
Nazivni prečnik kružnice vijaka, okrugli
4 inč | 101.6 milimetar
Razmak vijaka
2.75 inč | 69.85 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
1.375 inč | 34.925 milimetar