PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

SSR15XTB1SS(GK)

SSR15XTB1SS(GK)

THK SSR15XTB1SS(GK)

Carriage; Ball Slide; Series SSR-XTB; 56.9MM Overall Length; 52MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange

Br. Materijala

SSR15XTB1SS(GK)

BDI br. Materijala

1485180

KOL.

ZALIHE:
4
Brend
Naziv proizvođača
THK
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.19
UNSPSC
23153000
Naziv proizvoda
Carriage
Tip proizvoda
Ball Slide
Klasa tačnosti
Normal Grade
Predopterećenje
No
Podmazivanje/blok maziva Da/Ne
Yes
Serija
SSR-XTB
Odjeljak
Solid
Materijal
Steel
Oblik
Rectangular | Flange
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Profile Rail Carriage
Grupa proizvoda - BDI
L00220
Imenica
Carriage
Niz ključnih reči
Ball Slide Linear
URL proizvođača
https://www.thk.com
Težina / lbs
0.41888
Duži opis
Carriage; Ball Slide; Series SSR-XTB; 56.9MM Overall Length; 52MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Ukupna visina
0.768 inč | 19.5 milimetar
Ukupna dužina
2.24 inč | 56.9 milimetar
Ukupna širina
2.047 inč | 52 milimetar
Širina šine
0.591 inč | 15 milimetar