PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

2-13T

2-13T

SEALMASTER 2-13T

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Br. Materijala

2-13T

BDI br. Materijala

1402499

KOL.

ZALIHE:
6
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.55
UNSPSC
31171536
Evropski broj artikla
0662461029114
Profil unutarnje košuljice
Wide Inner Ring
Profil spoljne košuljice
Spherical
Ponovno podmazivanje
Yes
Tip zaptivke
Felt
Način montiranja
Concentric Collar
Kotrljajući element
Ball Bearing
Uskočnik
No
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
Kategorija - BDI
Insert Bearings
Grupa proizvoda - BDI
M06110
Harmonizovana carinska šifra
8483.20.40.40
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Insert
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
2-13T
Interni broj proizvođača
705313
Težina / lbs
1.2
Duži opis
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Spoljni prečnik
2.441 inč | 62 milimetar
Unutrašnji prečnik
1.188 inč | 30.175 milimetar
Širina spoljne košuljice
0.875 inč | 22.225 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
1.563 inč | 39.7 milimetar