PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE
OUF-HPKG/US-100-DPD

OUF-HPKG/US-100-DPD

OUF-HPKG/US-100-DPD

IFM EFECTOR OUF-HPKG/US-100-DPD

Fibre Optic Amplifier; 10 to 36 DC; Infrared Light; 26MM X 16MM X 56MM

Br. Materijala

OUF-HPKG/US-100-DPD

BDI br. Materijala

1483056

KOL.

ZALIHE:
2
Naziv proizvođača
IFM EFECTOR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.075
UNSPSC
43221801
Noun
Amplifier
Keyword String
Fibre-Optic
Weight / LBS
0.16645
Detalji proizvoda
Fibre Optic Amplifier
Specifikacija proizvoda
Fibre Optic Amplifier; 10 to 36 DC; Infrared Light; 26MM X 16MM X 56MM
Duži opis
Fibre Optic Amplifier; 10 to 36 DC; Infrared Light; 26MM X 16MM X 56MM