PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

A 170

A 170

SEEGER A 170

Retaining Ring; 160.5MM Dia X 12.9MM Thickness; Carbon Spring Steel; External

Br. Materijala

A 170

BDI br. Materijala

1467892

KOL.

ZALIHE:
30
Brend
Naziv proizvođača
SEEGER
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
17.0
UNSPSC
31163202
Noun
Ring
Keyword String
Retaining
Weight / LBS
0.37479
Detalji proizvoda
Retaining Ring
Specifikacija proizvoda
Retaining Ring; 160.5MM Dia X 12.9MM Thickness; Carbon Spring Steel; External
Duži opis
Retaining Ring; 160.5MM Dia X 12.9MM Thickness; Carbon Spring Steel; External