PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

LUB-SMRTKT130-117

LUB-SMRTKT130-117

NTN LUB-SMRTKT130-117

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 130 CC Capacity; Lubriplate FMO 200; Oil; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge

Br. Materijala

LUB-SMRTKT130-117

BDI br. Materijala

20393726

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.25
UNSPSC
27112914
Evropski broj artikla
4547359838633
Naziv proizvoda
Single Point Lubricator
Tip pogona
Gas Powered
Pogonski mehanizam
Electrochemical
Dimenzija navoja
1/4" RC
Kapacitet
130 CC
Naziv maziva
Lubriplate FMO 200
Tip maziva
Oil
Materijal kućišta
Polyethylene
Period podmazivanja
1 To 12 Months
Nivo zaštite od penetracije
IP65
Karakteristika proizvoda
Refillable Cartridge
Maksimalni radni pritisak
6 Bar
Raspon radne temperature
-4 To 140 Deg F
Primena
Blower Fan | Conveyor | Electric Motor | Roller Bearing in Pump
Ostale karakteristike
Battery Powered Control Cap | Electronic Temperature Compensation
Kategorija - BDI
Single Point Lubricator
Grupa proizvoda - BDI
C00104
Harmonizovana carinska šifra
8479.89.98.99
Imenica
Lubricator
Niz ključnih reči
Single Point Automatic
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Broj artikla proizvođača
4547359838633
Interni broj proizvođača
LUB-SMRTKT130-117
Težina / lbs
0.55116
Duži opis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 130 CC Capacity; Lubriplate FMO 200; Oil; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Ukupna visina
5.197 inč | 132 milimetar
Ukupni prečnik
2.559 inč | 65 milimetar