Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284254540
Naziv proizvoda
Clutch and Brake
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Način montiranja
Foot Mounted | Shaft
Obrtni moment
Maximum Static Torque Clutch-89Lb-in | Brake-89Lb-in
Tip proizvoda
Friction Facing
Tip pokreta
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Aktiviranje/Povrat
Air | Air
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Primena
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Ostale karakteristike
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Enclosed Design | NEMA
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Braking Clutch
Broj artikla proizvođača
801370
Duži opis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
Unutrašnji prečnik
0.5 inč | 12.7 milimetar
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar