Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284242936
Naziv proizvoda
Clutch and Brake
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Način montiranja
Flange Mounted | Shaft
Obrtni moment
Maximum Static Torque Clutch-1050Lb-in | Brake-1200Lb-in
Tip proizvoda
Friction Facing
Tip pokreta
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Aktiviranje/Povrat
Air | Air
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Veličina okvira za montažu
213TC | 215TC
Položaj pogona
Face Mount
Toplotni kapacitet
0.44HP
Primena
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Ostale karakteristike
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | NEMA
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Braking Clutch
Broj artikla proizvođača
801726
Duži opis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Stat
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Unutrašnji prečnik
1.375 inč | 34.925 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar