Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284251433
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Static Torque 19Nm at 6bar
Tip proizvoda
Friction Disc | Tension Control
Aktiviranje/Povrat
Air | Spring
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Položaj pogona
Pilot Mount
Primena
Soft Start | Overload Protection
Ostale karakteristike
Air Cooled | Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Precision Friction Interface | Light Duty
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Niz ključnih reči
Pneumatic
Broj artikla proizvođača
802862
Duži opis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.498" Pilot Diameter; Static Tor
Prečnik pilota
2.498 inč | 63.449 milimetar
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.875 inč | 22.225 milimetar